




7.70 CHF/ Unitéhors TVA
8.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.70 CHF | - |
10+ | 6.40 CHF | 16.88% |
50+ | 6.15 CHF | 20.13% |
100+ | 5.25 CHF | 31.82% |
150+ | 5.15 CHF | 33.12% |
225+ | 5.00 CHF | 35.06% |
338+ | 4.90 CHF | 36.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305 |
Série | ITV 305 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 9 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 21 mm |
D | 8 mm |
L | 12 mm |
D | 8/6 in |