




4.40 CHF/ Unitéhors TVA
4.76 CHFTVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.40 CHF | - |
10+ | 3.70 CHF | 15.91% |
50+ | 3.55 CHF | 19.32% |
100+ | 3.05 CHF | 30.68% |
150+ | 3.00 CHF | 31.82% |
225+ | 2.95 CHF | 32.95% |
338+ | 2.90 CHF | 34.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305 |
Série | ITV 305 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 9 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 19 mm |
D | 8 mm |
L | 22 mm |
D | 8/6 in |