




9.55 CHF/ Unitéhors TVA
10.32 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.55 CHF | - |
10+ | 8.10 CHF | 15.18% |
50+ | 7.75 CHF | 18.85% |
100+ | 6.80 CHF | 28.80% |
150+ | 6.65 CHF | 30.37% |
225+ | 6.50 CHF | 31.94% |
338+ | 6.35 CHF | 33.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305 |
Série | ITV 305 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 13 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 22 mm |
D | 12 mm |
L | 27 mm |
D | 12/10 in |