




9.30 CHF/ Unitéhors TVA
10.05 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.30 CHF | - |
10+ | 7.95 CHF | 14.52% |
50+ | 7.50 CHF | 19.35% |
100+ | 6.50 CHF | 30.11% |
150+ | 6.35 CHF | 31.72% |
225+ | 6.25 CHF | 32.80% |
338+ | 6.15 CHF | 33.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DK |
Série | ITV 305/DK |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 12 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
C | 22 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |