




10.05 CHF/ Unitéhors TVA
10.86 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.05 CHF | - |
10+ | 8.55 CHF | 14.93% |
50+ | 8.10 CHF | 19.40% |
100+ | 6.95 CHF | 30.85% |
150+ | 6.80 CHF | 32.34% |
225+ | 6.65 CHF | 33.83% |
338+ | 6.50 CHF | 35.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DK |
Série | ITV 305/DK |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 25 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |