




10.20 CHF/ Unitéhors TVA
11.03 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.20 CHF | - |
10+ | 8.40 CHF | 17.65% |
50+ | 8.10 CHF | 20.59% |
100+ | 7.15 CHF | 29.90% |
150+ | 7.00 CHF | 31.37% |
225+ | 6.85 CHF | 32.84% |
338+ | 6.70 CHF | 34.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/DK |
Série | ITV 305/DK |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 14 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 27 mm |
D | 10 mm |
L | 24 mm |
D | 10/8 in |