




6.55 CHF/ Unitéhors TVA
7.08 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.55 CHF | - |
10+ | 5.65 CHF | 13.74% |
50+ | 5.15 CHF | 21.37% |
100+ | 4.55 CHF | 30.53% |
150+ | 4.45 CHF | 32.06% |
225+ | 4.35 CHF | 33.59% |
338+ | 4.25 CHF | 35.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 305/F |
Série | ITV 305/F |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Angle |
Ouverture de clé | 8 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
C | 18 mm |
D | 6 mm |
L | 20 mm |
D | 6/4 in |