Eriks
ITV

ITV Corps de banjo simple type ITV 405 D5 8/6 1/8"

  • ERIKS:14885928
  • Fabricant:7613288137646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6.55 CHF/ Unitéhors TVA

7.08 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.55 CHF

-

10+

5.55 CHF

15.27%

50+

5.25 CHF

19.85%

100+

4.60 CHF

29.77%

150+

4.50 CHF

31.30%

225+

4.40 CHF

32.82%

338+

4.30 CHF

34.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 405
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre intérieur raccord
8 mm
Diamètre intérieur raccord 2
6 mm
A
1/8"
B
15 mm
L
21.5 mm