Eriks
ITV

ITV Corps de banjo simple type ITV 405 D5 6/4 M5

  • ERIKS:14885926
  • Fabricant:7613288137684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4.95 CHF/ Unitéhors TVA

5.35 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.95 CHF

-

10+

4.20 CHF

15.15%

50+

3.95 CHF

20.20%

100+

3.50 CHF

29.29%

150+

3.45 CHF

30.30%

225+

3.40 CHF

31.31%

338+

3.35 CHF

32.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 405
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre intérieur raccord
6 mm
Diamètre intérieur raccord 2
4 mm
A
M 5
B
9 mm
L
16.5 mm