




12.55 CHF/ Unitéhors TVA
13.57 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.55 CHF | - |
10+ | 10.60 CHF | 15.54% |
50+ | 9.95 CHF | 20.72% |
100+ | 8.70 CHF | 30.68% |
150+ | 8.55 CHF | 31.87% |
225+ | 8.40 CHF | 33.07% |
338+ | 8.25 CHF | 34.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 412 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 17 mm |
C | 21 mm |
H | 20 mm |