




10.30 CHF/ Unitéhors TVA
11.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.30 CHF | - |
10+ | 8.75 CHF | 15.05% |
50+ | 8.10 CHF | 21.36% |
100+ | 7.25 CHF | 29.61% |
150+ | 7.10 CHF | 31.07% |
225+ | 6.95 CHF | 32.52% |
338+ | 6.80 CHF | 33.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 412 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 1/8" |
B | 10 mm |
C | 14 mm |
H | 15 mm |