




9.65 CHF/ Unitéhors TVA
10.43 CHFTVA incluse
173 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.65 CHF | - |
10+ | 8.20 CHF | 15.03% |
50+ | 7.80 CHF | 19.17% |
100+ | 6.85 CHF | 29.02% |
150+ | 6.70 CHF | 30.57% |
225+ | 6.55 CHF | 32.12% |
338+ | 6.35 CHF | 34.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 412 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 1/4" |
B | 13 mm |
C | 18 mm |
H | 17 mm |