




23.50 CHF/ Unitéhors TVA
25.40 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.50 CHF | - |
10+ | 19.95 CHF | 15.11% |
50+ | 18.80 CHF | 20.00% |
100+ | 16.35 CHF | 30.43% |
150+ | 16.05 CHF | 31.70% |
225+ | 15.75 CHF | 32.98% |
338+ | 15.45 CHF | 34.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ITV |
Série | ITV 412 |
Forme | Pièce d`accouplement |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
A | 1/2" |
B | 21 mm |
C | 26 mm |
H | 24 mm |