Eriks
ITV

ITV Bloc de distribution en aluminium type ITV 124 A24 G3/8"

  • ERIKS:14889904
  • Fabricant:7613288209411
Image 1
Indication d'application
La pression de service dépend de la pression de service du tuyau appliqué et de la plage de température.
Ajouter à la liste

23.95 CHF/ Unitéhors TVA

25.89 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.95 CHF

-

10+

20.30 CHF

15.24%

50+

19.00 CHF

20.67%

100+

16.80 CHF

29.85%

150+

16.45 CHF

31.32%

225+

16.15 CHF

32.57%

338+

15.85 CHF

33.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 124
Série
ITV 124
Dimension raccord filetée (pouces) 1
3/8 in
Pression maximum de service
12 bar
Matériau
Aluminium
Diamètre
5.5 mm
A
3/8"
B
8 mm
C
50 mm