Eriks
ITV

ITV Bloc de distribution en aluminium type ITV 124 A24 G1/4"

  • ERIKS:14889903
  • Fabricant:7613288209428
Image 1
Indication d'application
La pression de service dépend de la pression de service du tuyau appliqué et de la plage de température.
Ajouter à la liste

17.40 CHF/ Unitéhors TVA

18.81 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.40 CHF

-

10+

14.65 CHF

15.80%

50+

13.85 CHF

20.40%

100+

12.05 CHF

30.75%

150+

11.80 CHF

32.18%

225+

11.50 CHF

33.91%

338+

11.30 CHF

35.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ITV
Série
ITV 124
Série
ITV 124
Dimension raccord filetée (pouces) 1
1/4 in
Pression maximum de service
12 bar
Matériau
Aluminium
Diamètre
5.5 mm
A
1/4"
B
7 mm
C
40 mm