Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique TME50-XL-N

  • ERIKS:11670279
  • Fabricant:4012802798678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164.67 CHF/ Unitéhors TVA

178.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
TME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
165 mm
Entraxes des trous de fixation
135 mm
Roulement
GE50-XL-KTT-B
Boîtier
ME10
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
23200 N