Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique TME40-XL-N

  • ERIKS:11670277
  • Fabricant:4012802803945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130.16 CHF/ Unitéhors TVA

140.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
TME
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
145 mm
Entraxes des trous de fixation
120 mm
Roulement
GE40-XL-KTT-B
Boîtier
ME08
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N