Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO50-XL

  • ERIKS:11670173
  • Fabricant:4012802803242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

278.60 CHF/ Unitéhors TVA

301.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
230 mm
Entraxes des trous de fixation
187 mm
Roulement
GNE50-XL-KRR-B
Boîtier
MEO10
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
38000 N