Eriks
INA

INA Unité de palier applique rond Blocage avec baque de blocage excentrique RMEO100-XL-I

  • ERIKS:11670170
  • Fabricant:4012802808988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Round Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

1'454.90 CHF/ Unitéhors TVA

1'572.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RMEO
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Hauteur
340 mm
Entraxes des trous de fixation
295 mm
Roulement
GNE100-KRR-B-FA107
Boîtier
GG.MEO20
Charge dynamique
184000 N
Charge statique
141000 N