208.75 CHF/ Unitéhors TVA
225.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RFE |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Hauteur | 195 mm |
Entraxes des trous de fixation | 165 mm |
Roulement | GE60-KRR-B |
Boîtier | GG.FE12 |
Charge dynamique | 56000 N |
Charge statique | 36000 N |