Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY65-214-XL

  • ERIKS:23524944
  • Fabricant:4012802824216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332.46 CHF/ Unitéhors TVA

359.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
160 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Roulement
GYE65-214-XL-KRR-B
Boîtier
CJT13/14
Charge dynamique
62000 N
Charge statique
44000 N