Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage RCJTY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835497
  • Fabricant:4047643202893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139.23 CHF/ Unitéhors TVA

150.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJTY
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
63.8 mm
Hauteur
114 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.CJT04-TV
Charge dynamique
12300 N
Charge statique
6300 N