114.56 CHF/ Unitéhors TVA
123.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJTA |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 92 mm |
Hauteur | 155 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | GSH35-XL-2RSR-B |
Boîtier | CJT07 |
Charge dynamique | 24900 N |
Charge statique | 15300 N |