Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJTZ60-XL-I

  • ERIKS:11670140
  • Fabricant:4012802791105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oval Flanged Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

208.05 CHF/ Unitéhors TVA

224.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJTZ
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
138 mm
Hauteur
238 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
GE60-KRR-B
Boîtier
GG.CJTZ12
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N