Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique RCJT35-XL-FA164

  • ERIKS:14191611
Image 1
Ajouter à la liste

388.48 CHF/ Unitéhors TVA

419.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N