163.67 CHF/ Unitéhors TVA
176.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | PCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 138 mm |
Hauteur | 238 mm |
Entraxes des trous de fixation | 202 mm |
Roulement | GRAE60-XL-NPP-B |
Boîtier | CJT12 |
Charge dynamique | 56000 N |
Charge statique | 36000 N |