129.09 CHF/ Unitéhors TVA
139.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | PCJT |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 176 mm |
Entraxes des trous de fixation | 144 mm |
Roulement | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.CJT08-TV |
Charge dynamique | 34500 N |
Charge statique | 19800 N |