Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique PCJT35-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835358
  • Fabricant:4012802810066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97.42 CHF/ Unitéhors TVA

105.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
92 mm
Hauteur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
GRAE35-NPP-B-FA125.5
Boîtier
GG.CJT07-N-FA125.1
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N