Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique LCJT50-XL-N-I

  • ERIKS:11669862
  • Fabricant:4012802802498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LCJT
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
116 mm
Hauteur
190 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Roulement
GE50-KLL-B
Boîtier
CJT10