Eriks
INA

INA Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique GLCTE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24026439
  • Fabricant:4012802830460
Image 1
Ajouter à la liste

106.34 CHF/ Unitéhors TVA

114.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GLCTE
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
94 mm
Hauteur
126 mm
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Roulement
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.GLCTE07-TV
Charge dynamique
22500 N
Charge statique
12500 N