81.78 CHF/ Unitéhors TVA
88.40 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | FLCTE |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 150 mm |
Entraxes des trous de fixation | 119 mm |
Roulement | RAE40-XL-NPP-B |
Boîtier | LCTE08 |
Charge dynamique | 32500 N |
Charge statique | 19800 N |