426.10 CHF/ Unitéhors TVA
460.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 197 mm |
Hauteur | 197 mm |
Entraxes des trous de fixation | 153 mm |
Roulement | GYE80-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ16 |
Charge dynamique | 76000 N |
Charge statique | 54000 N |