Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY40-XL-N

  • ERIKS:11670372
  • Fabricant:4012802797879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,40mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

79.92 CHF/ Unitéhors TVA

86.39 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
GYE40-XL-KRR-B
Boîtier
CJ08
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N
Alternatives

70.99 CHF/ Unitéhors TVA

76.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026