Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage RCJY17-XL

  • ERIKS:11670142
  • Fabricant:4012802820560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49.14 CHF/ Unitéhors TVA

53.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
76 mm
Hauteur
76 mm
Entraxes des trous de fixation
54 mm
Roulement
GYE17-XL-KRR-B
Boîtier
CJ03
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N