45.53 CHF/ Unitéhors TVA
49.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | PCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 76 mm |
Hauteur | 76 mm |
Entraxes des trous de fixation | 54 mm |
Roulement | GAY15-XL-NPP-B |
Boîtier | CJ03 |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 4750 N |