Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique TCJ65-214-XL-I

  • ERIKS:11670256
  • Fabricant:4012802817683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
TCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
188 mm
Hauteur
188 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GE65-214-KTT-B
Boîtier
CJ14