255.96 CHF/ Unitéhors TVA
276.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJO |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Entraxes des trous de fixation | 132 mm |
Roulement | GNE50-XL-KRR-B |
Boîtier | CJO10 |
Charge dynamique | 66000 N |
Charge statique | 38000 N |