Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ80-XL-I

  • ERIKS:23195635
  • Fabricant:4012802792058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

489.33 CHF/ Unitéhors TVA

528.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
197 mm
Hauteur
197 mm
Entraxes des trous de fixation
153 mm
Roulement
GE80-KRR-B
Boîtier
GG.CJ16
Charge dynamique
76000 N
Charge statique
54000 N