Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 137 mm |
Hauteur | 137 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | GE45-KRR-B-FA125.5 |
Boîtier | GG.CJ09-FA125.1 |