Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique RCJ30-XL-N-FA125

  • ERIKS:14185109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82.17 CHF/ Unitéhors TVA

88.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
GE30-XL-KRR-B-FA12
Boîtier
CJ06