1'506.55 CHF/ Unitéhors TVA
1'628.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Longueur | 305 mm |
Hauteur | 305 mm |
Entraxes des trous de fixation | 240 mm |
Roulement | GE120-KRR-B |
Boîtier | GG.CJ24 |
Charge dynamique | 165000 N |
Charge statique | 131000 N |