Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ45-XL-FA125-I

  • ERIKS:11835353
  • Fabricant:4012802822427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Hauteur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
GRAE45-NPP-B-FA125.5
Boîtier
CJ09