74.87 CHF/ Unitéhors TVA
80.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | PCJ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Roulement | GRAE30-NPP-B-FA125.5 |
Boîtier | CJ06 |