Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3806-2RS

  • ERIKS:11832314
Image 1
Ajouter à la liste

66.93 CHF/ Unitéhors TVA

72.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse limite
8.1 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui