39.31 CHF/ Unitéhors TVA
42.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse limite | 10.6 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |