Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 30/6-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:12696093
Image 1
Ajouter à la liste

34.63 CHF/ Unitéhors TVA

37.44 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
3.05 kN
Charge statique
1.4 kN
Vitesse de référence
32 rpm
Vitesse limite
31.5 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui