36.09 CHF/ Unitéhors TVA
39.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 3.05 kN |
Charge statique | 1.4 kN |
Vitesse limite | 28 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |