Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3001-RS-Z-L091-C3

  • ERIKS:14177279
Image 1
Ajouter à la liste

48.40 CHF/ Unitéhors TVA

52.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui