Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE45-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833998
  • Fabricant:4054362377986
Image 1
Ajouter à la liste

209.32 CHF/ Unitéhors TVA

226.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage