114.56 CHF/ Unitéhors TVA
123.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GYE..-KRR-B-VA |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 9.2 kN |
Charge statique | 4.55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 22.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |